アルミテープ(耐熱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード76585934 品番EA943TC-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,560
販売価格(税別)
19,600

熱伝導性、耐久性、耐薬品性、耐候性、対老化性に優れています。
耐熱保護、耐熱補強に

仕様●幅(mm):25●長さ(m):54.8●厚さ(mm):0.09●材質:基材:アルミ箔粘着材:シリコーン系●使用温度範囲:再剥離用途:-50〜190℃剥離の不要な用途:-50〜310℃ アズワン品番65-2258-90 特性耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする