CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの 直動式ソレノイドバルブ
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB〜)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
接続口径
Rc1/8
注文コード
76585993
品番
M3PB110-06B-C2-2-3
参考基準価格(税別)
¥14,580
販売価格(税込)
¥14,672
販売価格(税別)
¥
13,338
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続口径
など
340
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC24
ソレノイド数
シングル
配管方法
サブプレート
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
使用流体
圧縮空気、低真空
切換位置区分
2位置シングル