編組保護チューブ(ノイズ対策/錫メッキ銅箔

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様●呼径(Φ):12mm●全長:5m●カラー:灰●使用温度範囲:-40〜150℃●材質:耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 注文コード76586135 品番EA944AK-154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,766
販売価格(税別)
7,060
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
耐熱ポリエステル糸にスズメッキ銅箔を巻きつけた編組チューブ
伸縮性に優れるため、屈曲部や可動部に用いられる配線のシールドに最適です。
耐熱糸のため、はんだ付けも可能です。

仕様●呼径(Φ):12mm●全長:5m●カラー:灰●使用温度範囲:-40〜150℃●材質:耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 アズワン品番65-2259-26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする