曜日別特売
EA944AK-3 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック エスコ 76586169

EA944AK-3 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック エスコ 76586169
EA944AK-3 電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック エスコ 76586169

電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジックEA944AK-3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は仕様が7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋
仕様
●呼径(Φ):20mm●全長:5m●使用温度範囲:-5~60℃●カラー:黒●材質:ポリエステルクロス入りPVCコート特殊銅箔シート(0.02mm)(PETコート)ナイロン繊維、ポリウレタン樹脂
注文コード
76586169
品番
EA944AK-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,510
販売価格(税別)
¥14,100

RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。

仕様
●呼径(Φ):20mm●全長:5m●使用温度範囲:-5~60℃●カラー:黒●材質:ポリエステルクロス入りPVCコート特殊銅箔シート(0.02mm)(PETコート)ナイロン繊維、ポリウレタン樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする