エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの スパイラル・コイル/チューブ
スリットチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●内径(mm):15●使用最大径:16mm●全長(m):5●色:黒●材質:ポリプロピレン●厚み:0.8mm●幅:13mm
注文コード
76587063
品番
EA944BX-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内径(mm):15●使用最大径:16mm●全長(m):5●色:黒●材質:ポリプロピレン●厚み:0.8mm●幅:13mm
アズワン品番
65-2259-67