スリットチューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●内径(mm):20●使用最大径:22mm●全長(m):5●色:黒●材質:ポリプロピレン●厚み:0.9mm●幅:15mm 注文コード76587079 品番EA944BX-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,804
販売価格(税別)
1,640
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●内径(mm):20●使用最大径:22mm●全長(m):5●色:黒●材質:ポリプロピレン●厚み:0.9mm●幅:15mm アズワン品番65-2259-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする