エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの スパイラル・コイル/チューブ
スリットチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●内径(mm):32●使用最大径:35mm●全長(m):5●色:黒●材質:ポリプロピレン●厚み:1.3mm●幅:23mm
注文コード
76587097
品番
EA944BX-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,137
販売価格(税別)
¥
4,670
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内径(mm):32●使用最大径:35mm●全長(m):5●色:黒●材質:ポリプロピレン●厚み:1.3mm●幅:23mm
アズワン品番
65-2259-70