エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
滑り止めテープ(超強力/MILスペック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76587255
品番
EA944DB-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
9.1
テープ厚さ(mm)
0.152
基材
PVC
粘着剤
アクリル系
使用場所
屋外用
アズワン品番
65-2260-40