マジックテープ(粘着付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76587343 品番EA944MA-272
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

粘着付

タイプ●幅:25mm●長さ:150mm●色:黒●材質:フック:ポリエステルループ:ナイロン粘着剤:合成ゴム系 アズワン品番65-2260-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする