エスコ
エスコの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
エスコの 面ファスナー
エスコの 固定用
マジックテープ(粘着付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76587368
品番
EA944MA-282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
粘着付
タイプ
●幅:50mm●長さ:150mm●色:黒●材質:フック:ポリエステルループ:ナイロン粘着剤:合成ゴム系
アズワン品番
65-2260-55