ポリウレタン補修シート(半透明)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76587684 品番EA944MT-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300

表から補修する衣類やバッグなどに補修跡がテカらず、目立ちにくいシートです。
ナイロンやポリエステル製の衣類、光沢のない合皮製品の補修に便利です。

仕様●カラー:半透明●材質:補修シート:ポリウレタンフィルム、接着樹脂:アクリル系樹脂、はくり紙:紙●幅:70mm●長さ:300mm●重量:13g●入数:1枚 アズワン品番65-2260-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする