エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの 補修用テープ
ナイロン補修シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76587693
品番
EA944MT-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●カラー:黒●材質:補修シート:ナイロン100%、接着樹脂:アクリル系樹脂、はくり紙:紙●幅:70mm●長さ:300mm●重量:13.2g●入数:1枚
アズワン品番
65-2260-91