エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの 補修用テープ
ナイロン補修シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76587709
品番
EA944MT-83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●カラー:グレー●材質:補修シート:ナイロン100%、接着樹脂:アクリル系樹脂、はくり紙:紙●幅:70mm●長さ:300mm●重量:13.2g●入数:1枚
アズワン品番
65-2260-92
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76587709
EA944MT-83
27072230
68-089
ナイロンの補修シート
Clover(クロバー)
1袋
¥
299
税込
¥
329
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)