エスコ
エスコの 電子・基板用テープ
エスコの アルミ/銅テープ
導電性粘着テープ(銅箔)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●幅(mm):15●長さ(m):20●厚さ(mm):0.11●材質:基材:圧延銅箔粘着剤:アクリル系●粘着力:7.5N/10mm
注文コード
76587946
品番
EA944SB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,533
販売価格(税別)
¥
5,030
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドに優れています。
圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
仕様
●幅(mm):15●長さ(m):20●厚さ(mm):0.11●材質:基材:圧延銅箔粘着剤:アクリル系●粘着力:7.5N/10mm
アズワン品番
65-2261-19