エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの ラインテープ
通路ラインテープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●材質:PVC●長さ:55m●厚さ:0.15mm●粘着剤:ゴム系接着剤●カラー:グレー●幅:76mm
注文コード
76587998
品番
EA944SG-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,490
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:PVC●長さ:55m●厚さ:0.15mm●粘着剤:ゴム系接着剤●カラー:グレー●幅:76mm