エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの ラインテープ
通路ラインテープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●材質:基材:ビニール(PVCフィルム)粘着剤:ゴム系●長さ(m):55●幅(mm):76●厚さ(mm):0.15●外径:125mm●芯内径:76mm●色:緑
注文コード
76588043
品番
EA944SG-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,490
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:基材:ビニール(PVCフィルム)粘着剤:ゴム系●長さ(m):55●幅(mm):76●厚さ(mm):0.15●外径:125mm●芯内径:76mm●色:緑
アズワン品番
65-2261-26