EA944SG-44 通路ラインテープ エスコ 76588068 EA944SG-44 通路ラインテープ エスコ 76588068 EA944SG-44 通路ラインテープ エスコ 76588068

通路ラインテープ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76588068 品番 EA944SG-44
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540
仕様●材質:基材:ビニール(PVCフィルム)粘着剤:ゴム系●長さ(m):55●幅(mm):50●厚さ(mm):0.15●外径:125mm●芯内径:76mm●色:橙 アズワン品番65-2261-28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76588086
2024-05-08
用途:
ボッチャ用コート作成に使用
教育・研究機関

貼りやすさ、粘着力ともに大満足です。発送も迅速でした。
他ではあまり見かけない色なので、差別化もできてよかったです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする