エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの ラインテープ
通路ラインテープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●材質:基材:ビニール(PVCフィルム)粘着剤:ゴム系●長さ(m):55●幅(mm):76●厚さ(mm):0.15●外径:125mm●芯内径:76mm●色:紫
注文コード
76588095
品番
EA944SG-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:基材:ビニール(PVCフィルム)粘着剤:ゴム系●長さ(m):55●幅(mm):76●厚さ(mm):0.15●外径:125mm●芯内径:76mm●色:紫
アズワン品番
65-2261-31
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76588095
EA944SG-48
76588086
EA944SG-47
通路ラインテープ
エスコ
1巻
¥
2,540
税込
¥
2,794
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)