EA944SG-51 通路ラインテープ エスコ 76588113 EA944SG-51 通路ラインテープ エスコ 76588113 EA944SG-51 通路ラインテープ エスコ 76588113

通路ラインテープ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76588113 品番 EA944SG-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
仕様●材質:基材:ビニール(PVCフィルム)粘着剤:ゴム系●長さ(m):55●幅(mm):76●厚さ(mm):0.15●外径:125mm●芯内径:76mm●色:青 アズワン品番65-2261-33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76588086
2024-05-08
用途:
ボッチャ用コート作成に使用
教育・研究機関

貼りやすさ、粘着力ともに大満足です。発送も迅速でした。
他ではあまり見かけない色なので、差別化もできてよかったです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする