EA944SJ-131 棒型 マーカー エスコ 76588208 EA944SJ-131 棒型 マーカー エスコ 76588208 EA944SJ-131 棒型 マーカー エスコ 76588208 EA944SJ-131 棒型 マーカー エスコ 76588208

棒型 マーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 仕様●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:ゴム系●幅(mm):52●長さ(mm):152●厚み(mm):1.4●色:白●形状:l 注文コード76588208 品番EA944SJ-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:ゴム系●幅(mm):52●長さ(mm):152●厚み(mm):1.4●色:白●形状:l アズワン品番65-2261-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする