O型 マーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 仕様●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:ゴム系●サイズ:Φ152mm●厚み(mm):1.4●色:白●形状:〇 注文コード76588253 品番EA944SJ-141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:ゴム系●サイズ:Φ152mm●厚み(mm):1.4●色:白●形状:〇 アズワン品番65-2261-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする