エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクリップ
ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●サイズ:L:33.3mm、L1:22.2mm、W:28.3mm、W1:18.7mm、H:15.2mm、H1:11.1mm、●入数:10個●材質:ナイロン66
注文コード
76588594
品番
EA945AD-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥633
販売価格(税別)
¥
575
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:L:33.3mm、L1:22.2mm、W:28.3mm、W1:18.7mm、H:15.2mm、H1:11.1mm、●入数:10個●材質:ナイロン66
アズワン品番
65-2261-23