雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 仕様●ねじサイズ:M5●全長:30mm●下穴径:Φ5.4mm●材質:ステンレス●入数:5本 注文コード76588987 品番EA945BX-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

芯棒打ち込み式
Yタイプ(皿頭)

仕様●ねじサイズ:M5●全長:30mm●下穴径:Φ5.4mm●材質:ステンレス●入数:5本 アズワン品番65-2261-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする