EA947FA-93 フラットケーブルクランプ(粘着 エスコ 76590046 EA947FA-93 フラットケーブルクランプ(粘着 エスコ 76590046 EA947FA-93 フラットケーブルクランプ(粘着 エスコ 76590046

フラットケーブルクランプ(粘着

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 76590046 品番 EA947FA-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥732
販売価格(税別)
665

RoHS対応品
UL取得製品
スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。
衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。
ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。

仕様●適応バンド幅:30mm●ベースサイズ(mm):45.7×19.2●入数:2個●材質:66ナイロンスポンジ:ウレタンフォーム●ケーブル芯数:30 アズワン品番65-2263-15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする