EA948GB-4.5 グロメット エスコ 76590685 EA948GB-4.5 グロメット エスコ 76590685 EA948GB-4.5 グロメット エスコ 76590685 EA948GB-4.5 グロメット エスコ 76590685

グロメット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質:ポリエチレン●全長:10m●適応板厚:3.2〜4.5mm 注文コード76590685 品番EA948GB-4.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400
この商品は仕様・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:ポリエチレン●全長:10m●適応板厚:3.2〜4.5mm アズワン品番65-2264-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする