エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの グロメット、ゴム足
グロメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適応板厚(mm):4.5〜5.5●全長(m):10●材質:ポリエチレン●サイズ:A:4.5mmB:5.5mmC:7.9mm
注文コード
76590694
品番
EA948GC-5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適応板厚(mm):4.5〜5.5●全長(m):10●材質:ポリエチレン●サイズ:A:4.5mmB:5.5mmC:7.9mm
アズワン品番
65-2264-17