エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適用ケーブル(mm):10〜14●取付ねじ(G):5/8”●入数:1個●材質:ナイロン66●防水保護等級:IP68
注文コード
76590956
品番
EA948HB-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥495
この商品は
仕様・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用ケーブル(mm):10〜14●取付ねじ(G):5/8”●入数:1個●材質:ナイロン66●防水保護等級:IP68
アズワン品番
65-2264-07
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76590956
EA948HB-5B
50644746
EA948HB-5
10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個)
エスコ
1個
¥
4,720
税込
¥
5,192
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)