エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド(スリーブ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76590965
品番
EA948HB-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
仕様
●適用ケーブル径:3〜6.5mm●ねじサイズ:M12×P1.25●取付穴径:12〜12.3mm●サイズ:D1:12.0mmD2:8.3mmB1:6.9mmL1:7.9mmL2:19.6mmL3:53.3mm●材質:ナイロン66●防水保護等級:IP68●入数:10個
アズワン品番
65-2264-42