エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド(スリーブ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76590983
品番
EA948HB-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
仕様
●適用ケーブル径:10〜14mm●ねじサイズ:M20×P1.5●取付穴径:20〜20.3mm●サイズ:D1:20.0mmD2:15.0mmB1:14.0mmL1:15.0mmL2:28.5mmL3:96.2mm●材質:ナイロン66●防水保護等級:IP68●入数:10個
アズワン品番
65-2264-44