エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド(スリーブ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76590999
品番
EA948HB-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,413
販売価格(税別)
¥
5,830
バスケットに入れる
仕様
●適用ケーブル径:13〜18mm●ねじサイズ:M25×P1.5●取付穴径:25〜25.4mm●サイズ:D1:25.0mmD2:18.6mmB1:18.4mmL1:15.2mmL2:29.4mmL3:111.2mm●材質:ナイロン66●防水保護等級:IP68●入数:10個
アズワン品番
65-2264-45