エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76591035
品番
EA948HB-8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
仕様
●適用ケーブル(mm):18〜25●取付ねじ(G):1”●入数:1個●材質:ナイロン66●防水保護等級:IP68
アズワン品番
65-2264-25