エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの グロメット、ゴム足
グロメット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
仕様
●サイズ:A:8.5mm、 B:6.0mmC:3.0mm、 D:4.7mmE:1.7mm●材質:PVC●入数:100個
注文コード
76591254
品番
EA948HH-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:A:8.5mm、 B:6.0mmC:3.0mm、 D:4.7mmE:1.7mm●材質:PVC●入数:100個
アズワン品番
65-2264-74