EA948HH-111 グロメット エスコ 76591288 EA948HH-111 グロメット エスコ 76591288

グロメット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 仕様●サイズ:A:15.5mm、 B:11.0mmC:7.8mm、 D:9.0mmE:3.0mm●材質:PVC●入数:100個 注文コード76591288 品番EA948HH-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,442
販売価格(税別)
2,220
この商品は仕様・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:A:15.5mm、 B:11.0mmC:7.8mm、 D:9.0mmE:3.0mm●材質:PVC●入数:100個 アズワン品番65-2264-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする