エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの グロメット、ゴム足
グロメット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
仕様
●サイズ:A:23.7mm、 B:20.1mmC:15.5mm、 D:6.1mmE:1.7mm●材質:PVC●入数:100個
注文コード
76591306
品番
EA948HH-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:A:23.7mm、 B:20.1mmC:15.5mm、 D:6.1mmE:1.7mm●材質:PVC●入数:100個
アズワン品番
65-2264-79