EA948HT-13 ケーブルグランド(防水型) エスコ 76591656 EA948HT-13 ケーブルグランド(防水型) エスコ 76591656

ケーブルグランド(防水型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 仕様●適用ケーブル(mm):22〜32●取付ねじ(G):1・1/4”●サイズ(mm):H:48GL:15.0●材質:本体:ナイロン66ワッシャー・シール:EPDM●防水保護等級:IP68/69K●規格:UL94V-2(ナイロン66)●使用温度範囲:-40〜100℃●重量(g):17.7●カラー:黒●入数:1 注文コード76591656 品番EA948HT-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適用ケーブル(mm):22〜32●取付ねじ(G):1・1/4”●サイズ(mm):H:48GL:15.0●材質:本体:ナイロン66ワッシャー・シール:EPDM●防水保護等級:IP68/69K●規格:UL94V-2(ナイロン66)●使用温度範囲:-40〜100℃●重量(g):17.7●カラー:黒●入数:1 アズワン品番65-2264-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする