エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ケーブルグランド(防水型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●適用ケーブル(mm):3〜6.5●取付ねじ(G):1/4”●サイズ(mm):H:21GL:9.0●材質:本体:ナイロン66ワッシャー・シール:EPDM●防水保護等級:IP68/69K●規格:UL94V-2(ナイロン66)●使用温度範囲:-40〜100℃●重量(g):8●カラー:黒●入数:1
注文コード
76591708
品番
EA948HT-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥285
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用ケーブル(mm):3〜6.5●取付ねじ(G):1/4”●サイズ(mm):H:21GL:9.0●材質:本体:ナイロン66ワッシャー・シール:EPDM●防水保護等級:IP68/69K●規格:UL94V-2(ナイロン66)●使用温度範囲:-40〜100℃●重量(g):8●カラー:黒●入数:1
アズワン品番
65-2265-06