エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
二連クランプ(直交)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:100×160×100mm●重量:650g
注文コード
76592173
品番
EA948TE-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:100×160×100mm●重量:650g
アズワン品番
65-2265-76