エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
スクエアクランプ(自在/角角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592295
品番
EA948TE-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
□60mm×□60mm用
日本製
仕様
●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×53mm●重量:1kg
アズワン品番
65-2265-83