エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
二連クランプ(直交/どぶめっき)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592304
品番
EA948TE-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
Φ48.6mm用
日本製
仕様
●タイプ:直交●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●本体サイズ:85×130×52mm●重量:640g
アズワン品番
65-2265-84