エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
板止めクランプ(直交)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76592523
品番
EA948TE-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様
●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g
アズワン品番
65-2266-04