曜日別特売
EA949AB-11 精密機械用ナベ小ねじ エスコ 76592654

EA949AB-11 精密機械用ナベ小ねじ エスコ 76592654
EA949AB-11 精密機械用ナベ小ねじ エスコ 76592654

精密機械用ナベ小ねじ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(5本)仕様●サイズ:M1.4×2●入数:5●材質:ステンレス(SUSXM7)注文コード76592654品番EA949AB-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥127
販売価格(税別)
115

微細ねじ
精密機器用
上部スペースが限られた用途に

仕様●サイズ:M1.4×2●入数:5●材質:ステンレス(SUSXM7)アズワン品番65-2266-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: プローバーアームの修理
個人のお客様

M1という小さなネジはなかなか入手できなくて,MonotaRoで探しても1社しか見つかりませんでした。届いた製品は寸法が微小でも全く問題なく使用できて助かりました。具体的な用途は→半導体デバイスなどの電気特性を測定するためのプローバーで使用するアームは,弾性を持たせるために途中でリン青銅の板バネ2枚で接続されていますが,学生が使用を誤っていたバネの部分を破損してしまいました。板バネはアームにリベット止めされているのですが素人が再度リベット止めできるようなサイズではありません。そこでリン青銅の板をカット・穴開けしてリベット止めの代わりにネジとナットで固定することとし,無事にアームを修復することができました。

対象商品 : 76592645
2024-11-09
用途: ネジ止め
サービス業

このM1サイズのネジが、そんじょそこらのホームセンター、金物屋では売ってないのでモノタロウで買えただけでも助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする