EA950A-2A 50kg サクションリフター エスコ 76593248 EA950A-2A 50kg サクションリフター エスコ 76593248 EA950A-2A 50kg サクションリフター エスコ 76593248 EA950A-2A 50kg サクションリフター エスコ 76593248 EA950A-2A 50kg サクションリフター エスコ 76593248 EA950A-2A 50kg サクションリフター エスコ 76593248

50kg サクションリフター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76593248 品番EA950A-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800

ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面 アズワン品番65-2283-06

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76593248
2023-04-27
用途:
間仕切りのパネル入れの為に使用
小松ウオール工業株式会社 様 (建設業・工事業)

60Kgから50Kgに性能ダウンしたのが残念です
60Kgがまた再販されるのを期待します

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする