サクションリフターセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76593257 品番EA950AF-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,560
販売価格(税別)
29,600

● サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。● 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。● 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
少々の凹凸にも吸着します。
吸着物に対して垂直方向
装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付

仕様●全長:320mm●パッドサイズ:Φ120mm●材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着面:凹凸●吸着能力:50kg(1個あたり)●総重量:1.96kg●ケース付:400×215×195mm アズワン品番65-2283-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする