曜日別特売
EA950SP-1 25kg サクションリフター(片手作業) エスコ 76593266

 

EA950SP-1 25kg サクションリフター(片手作業) エスコ 76593266
EA950SP-1 25kg サクションリフター(片手作業) エスコ 76593266
EA950SP-1 25kg サクションリフター(片手作業) エスコ 76593266
EA950SP-1 25kg サクションリフター(片手作業) エスコ 76593266
EA950SP-1 25kg サクションリフター(片手作業) エスコ 76593266
EA950SP-1 25kg サクションリフター(片手作業) エスコ 76593266

25kg サクションリフター(片手作業)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76593266品番EA950SP-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,724
販売価格(税別)
8,840

レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

仕様●吸着能力:25kg●パッドサイズ:Φ120mm●全高:100mm●材質:吸着パッド:特殊ゴム、本体:硬質プラスチック●自重:320gアズワン品番65-2283-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする