25kg サクションリフターセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76593275 品番EA950SP-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,920
販売価格(税別)
17,200

レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。
中身が見やすいクリアタイプの樹脂製ケース付き

仕様●全長:100mm●材質:硬質プラスチック●吸着能力:25kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●総重量:1.1kg●ケース付:315×187×150mm●全高:100mm アズワン品番65-2283-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする