EA951BF-6 自在マウントクランプ(ネジタイプ) エスコ 76593293 EA951BF-6 自在マウントクランプ(ネジタイプ) エスコ 76593293

自在マウントクランプ(ネジタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76593293 品番EA951BF-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,435
販売価格(税別)
5,850

滑り止めゴム付
GoPro専用アダプター付
六角レンチ付

用途自転車、オートバイ 仕様●最大使用荷重:6.8kg●クランプ幅:22〜31mm●角度調整:210°傾斜360°回転●全高:90mm●重量:0.45kg●材質:軽量アルミニウム+複合材●ねじ山サイズ:1/4”-20山 アズワン品番65-2283-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする