エスコ
エスコの 扉部品
エスコの 扉・外装部品その他
結束バンドフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
76594203
品番
EA951CB-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥875
販売価格(税別)
¥
795
バスケットに入れる
取り付け簡単ベルト式
簡単レバー付
360°回転フック
仕様
●バンド長:250mm●耐荷重:1.5kg/1個●使用目安:直径12〜75mmのパイプ状の場所外周230mm以内の棒状の場所●重量(g):20●入数:2個●材質:ナイロン樹脂
アズワン品番
65-2284-37