エスコ
エスコの 蝶番・ヒンジ
エスコの ステー
ステー(ステンレス製/左右)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76595253
品番
EA951LE-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,043
販売価格(税別)
¥
9,130
バスケットに入れる
ヘアーライン仕上げ
上部解放式
皿タッピンねじ3.5×25、14本付
用途
トイレ、浴室、居間、事務所など
仕様
●全長(mm):200●材質:ステンレス(SUS304)●仕様:右用、左用セット●開き角度:通常約40°(ボタン操作で90°)●付属品:皿タッピンねじ(3.5×25)
アズワン品番
65-2288-49