エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの ワークデスク・簡易テーブル
エスコの ワークデスク
立ち作業用デスク(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76595524
品番
EA954HC-299
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥206,360
販売価格(税別)
¥
187,600
バスケットに入れる
耐熱性に優れ、薬品や錆に強いステンレス製デスク
仕様
●材質:本体:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●耐荷重:100kg●サイズ(W×D×H)mm:600×572×1138●重量(g):18600●個口数:2個口●出荷形態:ノックダウン組立式●重量(kg):18.6●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
アズワン品番
65-2290-39
注意
※【お客様組立品】