EA954HC-549 昇降ミーティングテーブル エスコ 76595673 EA954HC-549 昇降ミーティングテーブル エスコ 76595673 EA954HC-549 昇降ミーティングテーブル エスコ 76595673 EA954HC-549 昇降ミーティングテーブル エスコ 76595673 EA954HC-549 昇降ミーティングテーブル エスコ 76595673 EA954HC-549 昇降ミーティングテーブル エスコ 76595673

昇降ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76595673 品番EA954HC-549
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。
ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクです。
テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。
レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。
天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。
天板端部にクランプ式のモニターアームを取り付けることができるので、サテライトオフィス勤務のスタッフとのテレビ会議などに最適です。
昇降範囲は705〜1105mm(アジャスター使用時)、765〜1165mm(キャスター使用時)です。
薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
天板はMDFを使用しています。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。

仕様●材質:木製(天板)、スチール(フレーム)●出荷形態:ノックダウン組立式 幅(mm)1500 質量(kg)42.35 高さ(mm)765〜1165(キャスター使用時)、705〜1105(アジャスター使用時) 奥行(mm)800 耐荷重(kg)10(昇降時)、50(静止時) アズワン品番65-2290-83
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする